KOMET®-epäkeskosäätöistukka 50 mm

Tuote nro.: 239010 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
Sovitin SK 40
Varsi ABS
Kiinnitysnormi DIN 69871
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 50 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Valmistajan numero A50 56150

Kuvaus

Malli:

  • Säätöalue ± 0,25 mm halkaisijasta. 1 jakoviiva vastaa 0,02 mm_n ⌀.

Käyttö:

Lyhytreikä- ja tarkkuusporaustyökalujen hienosäätöön.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.