{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 87 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,6 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 34,4 mm | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229718 (T15; 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Valmistajan numero | THN07660 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 52/4mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
520,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |