{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 40 mm | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| ⌀ D3 | 25 mm | |
| Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 1,5 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 32 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 65 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 0,59 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 24,3 mm | |
| Kääntöterienkoko | 09 | |
| Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
| Kääntö terän ruuvi | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
| Asetuskulma κ | 13 astetta | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
| Tuotekoodi | 221908 40/3 | |
| EAN / GTIN | 4059782505438 | |
| Valmistajan numero | 5656727 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |