• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 25/4

Tuote nro.: 221100 25/4
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ4FEED
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 17,6 mm
Ulkoneman pituus L1 60 mm
Kokonaispituus Lges 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 42,6 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 49 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,8 mm
Porrastuskulma αmax 1,8 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 28,64 mm
Sopiva kääntöterä XNMU040310..
Asetuskulma κ 17 astetta
Valmistajamerkintä FFX4 ED25-4-060-C25-04
Tuotetyyppi Kopiojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221100 25/4
EAN / GTIN 7291075392777
Valmistajan numero 3336675

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / terien lkm Z Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin