Tasojyrsin 45° reiällä kääntöterille SE..

Tuote nro.: 213890 50/4
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
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Terien lkm Z: 4
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 4
Varren muoto reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 63 mm
Kokonaispituus Lges 48 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1203..
Kiinnitysruuvikntöterälle 219862 (25IP; 6 Nm)
Aluslevy 219860
Aluslevyn kiinnitysruuvi 219861 (TX8)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213890 50/4
EAN / GTIN 4045197666529
Valmistajan numero 213890 50/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tasojyrsin 45°, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti. Tarkka terän asettuminen kovametallisten aluslevyjen ansiosta.