GARANT Diabolo TKM-purseenpoistin, kierteinen 60° 6 mm

Tuote nro.: 208167 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Sarja Diabolo
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 6
Nousukulma 35 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma 60 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Mitta S 5,9 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Viistejyrsintä 30 astetta
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,03 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Nurkkaviisteen kulma 60 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208167 6
EAN / GTIN 4062406380403

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
90
Teräs < 65 HRC
H
60
Teräs < 67 HRC
H
35
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erinomainen pinnan laatu 35°:n nousukulman ansiosta.
Erityisesti kovien materiaalien työstämiseen kehitetty purseenpoistin. Pitkälle kehitetty Diabolo-pinnoite mahdollistaa entistä pidemmät käyttöiät ja paremman pinnanlaadun.
Toleranssi: Mitta S = ±0,2 mm. Kärkikulma ± 5 kulmaminuuttia.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen särmien viistämiseen ja purseenpoistoon sekä muotojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki
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
    ⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin