• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

TKM-tynnyrijyrsin, kartiomainen malli α/2 = 9° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 12/200mm

Tuote nro.: 207540 12/200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisneste kyllä
Märkä vähintään soveltuu
Märkä enintään soveltuu
Valmistajamerkintä VHM-Tonnenfräser konische Form α/2 = 9° PPC
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnityksen muoto Standard
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 12 mm
Kuivakäsittely soveltuu
Kiinnityksen toleranssiluokka h6
Varren halkaisija 12 mm
Varren pituus 90 mm
Öljy soveltuu
Varsimalli HA
Ilma soveltuu
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä H (kovat materiaalit); P (teräs)
Terämateriaali, valmistajan nimitys VHM
Pinnoite TiAlN
Terän halkaisija 12 mm
Terän halkaisijan toleranssi toleranssiluokka ISO
Toleranssiluokka f8
Terän pituus 22 mm
ISO-jyrsintyyppi pyöröprofiilijyrsin
Aksiaalinen rintakulma 30 astetta
Toiminnassa olevien terien lukumäärä, kehän puoli 6
Nousun suunta Oikea
Kierukkakulma 30 astetta
Särmä / reuna 1
Kulmamalli säteenä
Kulmasäde 3 mm
Säde 200 mm
Terien jako sama
Syöttösuunta vaakasuora
Liitäntä liitäntäkohta 1
Hyötypituus 22 mm
Kokonaispituus 90 mm
Toimintapituus 22 mm
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Standardi Werksnorm
Standardin mukainen muodon kirjaintunnus N
Työstömenetelmä Kopiojyrsintä
Värirengas pun.
Lastuamisstrategia PPC
Tuotetyyppi muottijyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 207540 12/200
EAN / GTIN 4062406286705
Valmistajan numero 207540 12/200
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
200
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.
Otsapuolen geometria on suunniteltu niin, että lastujen muoto on varsinkin käytettäessä otsasädettä optimaalinen ja lastut ovat poistettavissa. Terien määrä rajoittuu tätä tarkoitusta varten tehollisten otsaterien määrään.
Innovatiivinen pinnoitekonsepti karkaistujen materiaalien työstöön.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Ohje:

Erikoismitat ja muut muodot mahdollisia tiedustelusta. R2 on työkalun vaikutussäde.
Jälkihionta ei ole mahdollista!
Seinien työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.
Seuraajatuote nrolle 207526.