{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206354 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778529 | |
Valmistajan numero | 206354 5/0,5 |