GARANT Diabolo TKM-torusjyrsin R1 0,1 1X3 mm

Tuote nro.: 206156 1X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 1 mm
Terän säde R1 0,1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 3 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,95 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,02 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,02 mm
Korjauskerroin ap korr 1
Värirengas punainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206156 1X3
EAN / GTIN 4045197934024

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
Teräs < 50 HRC
H
120
Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
72
Teräs < 65 HRC
H
55
Teräs < 67 HRC
H
50
Teräs < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli kovien materiaalien työstöön suurtehoalueella.
Soveltuu myös elektrolyyttikuparityöstöön.
Kaksinkert. takahiottu 2-vaih. koverahionta kovien materiaalien tarkkaan työstöön.
Olakekulma α = 16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,0025 mm.
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Tasaus: ap = 0,1×D×ap korj
Kopiointi: ap = 0,05×D×ap korj
Syöttönopeuden vf laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin