TKM-rouhintajyrsin HPC 14 mm

Tuote nro.: 205492 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 14 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 26 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,5 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205492 14
EAN / GTIN 4045197546111

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Teräs < 500 N/mm²
P
115
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
95
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 -normin mukaiset.
Suurille syöttönopeuksille, erittäin suuri lastuamisteho.
Ei dynaamista kierteen nousua.
Koko: 16M MID-jyrsin: mitat tehdasstandardin mukaan.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote nro 205706.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin