GARANT Master Alu SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC 18 mm

Tuote nro.: 205250 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: WR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 18 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili WR
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 35 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,4×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 31 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 42 mm
Kavennuksen ⌀ D1 17 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Kulmapyöristys rv 0,32 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,22 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,25 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205250 18
EAN / GTIN 4062406122270

Käyttötaulukko

Alu
N
450
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takahionta, suuret lastuamistilat.
2 × D täyteen tehoon, erittäin suuret syöttönopeudet ja tasainen käynti.
Rampit mahdollisia 45°:seen asti.
Erittäin suuret syöttönopeudet pystysuuntaisessa upotuksessa erityisen työstögeometrian ansiosta mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin