Kiilaurajyrsin HSS-PM 16 mm

Tuote nro.: 191050 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS PM
  • Standardi: DIN 327 D
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS PM
Standardi DIN 327 D
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 19 mm
Kokonaispituus L 79 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,048 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kiilaurajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191050 16
EAN / GTIN 4045197099631

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
83
Teräs < 750 N/mm²
P
64
Teräs < 900 N/mm²
P
64
Teräs < 1100 N/mm²
P
37
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Kun lastuamistehon on oltava suuri.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin