THM-kiekkojyrsin HPC 40X5 mm

Tuote nro.: 185015 40X5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 885 A
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ±0,1
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Lastuamisleveys 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 885 A
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,1
Reiän ⌀ H6 d1 13 mm
HammaslukuZ 12
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Lastuamisstrategia HPC
Laip.paksuus b ±0,1 3,2 mm
laipan ⌀ d2 ±1 28 mm
Hammaskorkeus Zh 61 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä A/B 5 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanlevyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E 9,1 mm - 9,8 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 erilevyisellä jyrsimellä A 5 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 erilevyisellä jyrsimellä B 6 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 erilevyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E 10,1 mm - 10,8 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Sisäjäähdytys ei
varren malli reiällä
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 185015 40X5
EAN / GTIN 4062406397333

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
280
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

TKM-tarkkuuskiekkojyrsin HPC-lastuamiseen. Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.
Sarjajyrsin: Välikokoja varten jyrsimet, joilla on sama ⌀ ja hammasluku, voidaan yhdistää ja säätää haluttuun leveyteen. Hampaat tarttuvat toisiinsa, koska jyrsimissä ei ole korotettua reikälaippaa.
2-osaiset sarjat ovat erittäin taloudellisia. Muuttamalla voidaan kulloinkin käyttää jyrsimen molempia leikkuusivuja.

Ohje:

  • Sarjajyrsimiä ei tule liittää yhteen ilman sopivan levyistä jyrsintuurnan rengasta, sillä muuten jyrsimet rikkoutuvat.
  • Soveltuvat jyrsintuurnan välirenkaat, katso tuoteryhmä 30.
  • Täysurat: fz arvolle ae = 0,1×D.

Seuraajatuote nrolle 185010.
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
    ⌀×leveys ±0,1×k11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin