GARANT Master Alu TKM-suurtehokalvin HPC-läpireikä 5H7 mm

Tuote nro.: 164400 5H7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria
  • Varsi: DIN 6535 HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 5 mm
Pinnoitus DLC
Toleranssi H7
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 8 mm
Ulkonema L1 39 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Terien lkm Z 4
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f alumiinivalussa 0,6 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Värirengas keltainen
Sarja Master Alu
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164400 5H7
EAN / GTIN 4062406282059

Käyttötaulukko

Alu
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uuden sukupolven erikois-HPC-kalvimet alumiinin työstöön, entistä parempi terägeometria ja kehittyneempi kovametallisubstraatti.
Erittäin lyhyet terät tuottavat paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla.

NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkoihin istukoihin.
Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä ja pyörösärmän leveyden erityisellä muotoilulla.
Mallissa DLC-pinnoite sp2.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitavissa: Kalvimet hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
H7: DIN1420:n mukainen poraustoleranssi H7.

Käyttö:

Erityinen malli läpireikäporauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin