{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi, e9 | |
⌀-alue | 8,201 mm - 8,630 mm | |
Otsakatkaisu | 3 mm | |
Terän pituus Lc | 24 mm | |
Ulkonema L1 | 71 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162830 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166427 |