Niitinreikäkalvin 14 mm

Tuote nro.: 162800 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 311
  • Nousukulma: 25
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k11
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 14 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 311
Nousukulma 25 astetta
Toleranssi, nimellis-⌀ k11
Sisäjäähdytys ei
Varsi Morsekartio
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀ etuleikkuu 9,8 mm
Terän pituus Lc 115 mm
Ulkonema L1 129 mm
Kokonaispituus L 209 mm
Terien lkm Z 4
Morsekartio MK koko 2
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 162800 14
EAN / GTIN 4045197089281

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kartiomaisesti nouseva leikkuu n. 3× nim.⌀:n pituuteen saakka. Vahvan sydämen ja kaarimaisten hammasselkien ansiosta erittäin kestävä. Kevyt, vuoleva leikkuu kierukkaurien ansiosta ja hammasluku vaihtelee koon mukaan.
4 hammasta alk. koosta 10 − 28 mm.
5 hammasta, koko 32 mm.

Käyttö:

Sopii käytettäväksi erityisesti osien asennuksessa asennusreikien suoristamiseen tai niittireikien laajentamiseen. Säilöiden valmistuksessa niitinreikäkalvimia käytetään paineilmakäsiporakoneissa.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
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
    Nimellis-⌀ DC k11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin