{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 311 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k11 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀ etuleikkuu | 8,1 mm | |
Terän pituus Lc | 105 mm | |
Ulkonema L1 | 119 mm | |
Kokonaispituus L | 199 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089267 |