Sokkareikäkuorintakalvin 10 mm

Tuote nro.: 161600 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2179
  • Nousukulma: 45
  • Kartiosuhde: 1:50
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pienempi ⌀ D3 9,9 mm
isompi ⌀ D2 13,4 mm
Nimellis-⌀ DC 10 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 2179
Nousukulma 45 astetta
Kartiosuhde 1:50
Sisäjäähdytys ei
Varsi Lieriövarsi, h9
Terän pituus Lc 175 mm
Kokonaispituus L 245 mm
varren ⌀ Ds 12,5 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 161600 10
EAN / GTIN 4045197089083

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

45 ° vasenkätinen nousu, lastujen poisto lastuamissuuntaan.

Käyttö:

Koneissa kartiomaisiin läpireikiin. Vuolevat terät edellyttävät hyvää lastunpoistoa (ei liian suurta aloitusporausta). Standardien ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 ja 1447 mukaisille kartiosokille.

Suositus:

Aloitusporaukseen suositellaan sokkareikäporaa nro 116310.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin