{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/8-27 NPT | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,941 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 27 | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 8,5 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 8,25 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 12 mm | |
Kierteen ⌀ | 10,242 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 19,73 mm | |
Sarja | CleverTap | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 138095 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4067263161479 |