Konekierretappi HSS-E 12X1,5

Tuote nro.: 137050 12X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M12×1,5
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 9 mm
Varren nelikulmio □ 7 mm
Alkureiän ⌀ 10,5 mm
Kierteen ⌀ 12 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas sininen
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 24 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 137050 12X1,5
EAN / GTIN 4045197079541

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.
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
    MF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin