GARANT Master Tap Alu -konekierretappi M4

Tuote nro.: 134260 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus DLC
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste E
Nousukulma 45 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀ 3,3 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Lastu-urien määrä 3
Värirengas keltainen
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 134260 M4
EAN / GTIN 4067263830368

Käyttötaulukko

Alu
N
35
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryyli
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierretappi, joka on kehitetty erityisesti alumiinille ja ei-rautametalliseoksille. Kiinnitysurien dynaaminen kierrenousu takaa lastujen optimaalisen poiston ja prosessin luotettavuuden.
  • HSS-E-PM-terämateriaali parantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Erittäin sileä DLC-pinnoite takaa kulutuksenkestävyyden ja estää kylmähitsautumisen.
  • Lastu-urien dynaaminen kierrenousu.
  • Etuviisteen lyhyt muoto E.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin