Konekierretappi pitkä M2,5

Tuote nro.: 131800 M2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 357
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,5
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 357
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste A
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,45 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 1,8 mm
Alkureiän ⌀ 2,05 mm
Kierteen ⌀ 2,5 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131800 M2,5
EAN / GTIN 4045197070326

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pitkä varsi (kavennettu varren-⌀ suurempia käyttösyvyyksiä varten).

Etu:

Soveltuu erityisen hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin