Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille 2.3/4-16

Tuote nro.: 130050 2.3/4-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: UN
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Kierrenormi: ASME B1.1
  • Toleranssiluokka: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 2.3/4-16 UN
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi UN
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,588 mm
Kierrettä/ tuuma 16
Kierteen ⌀ 69,85 mm
Kokonaispituus L 160 mm
varren ⌀ Ds 50 mm
Varren nelikulmio □ 39 mm
Alkureiän ⌀ 68,35 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 8
Värirengas ilman
Terien lkm Z 8
Kierteen syvyys 104,78 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130050 2.3/4-16
EAN / GTIN 4062406052492

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
10
Alu
N
10
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
12
Teräs < 500 N/mm²
P
8
Teräs < 750 N/mm²
P
8
Teräs < 900 N/mm²
P
6
Teräs < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista