TKM-NC-tarkkuus-aloitusreikäpora 142° 1 mm

Tuote nro.: 121068 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 142
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 142 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 1
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 4 mm
Kokonaispituus L 25 mm
varren ⌀ Ds 1 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,015 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121068 1
EAN / GTIN 4045197647726

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen ansiosta, erittäin hyvä pistomittatarkkuus.

Käyttö:

Kärkikulma 142° soveltuu seuraavan kierukkaporan ohjaukseen.

Ohje:

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).
Huomioi syöttöarvo f = 0,015 mm/U!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin