TKM-NC-paikoitusreikäpora 90° erikoispitkä kierteinen 6 mm

Tuote nro.: 121050 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HB, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 13 mm
Kokonaispituus L 140 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121050 6
EAN / GTIN 4045197768636

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
260
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkka keskiosan kärkihionta. Helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Vakaa lyhyiden lastu-urien ansiosta.
≥ ⌀ 6 mm vääntiötasolla HB.
Erikoispitkä malli.

Käyttö:

Kärkikulma 90° paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka ⌀ on pienempi.

Ohje:

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin