NC-paikoituspora HSS/E 120° N 5 mm

Tuote nro.: 112110 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 120

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 120 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 15 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 112110 5
EAN / GTIN 4045197001269

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
87
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

≥ ⌀ 6 mm, DIN 1835-B -standardin mukainen vääntiötaso.
Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä − helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

Malli - kuva:

Aloitusreikäporien ja kierukkaporien kärkikulmat ovat samat.
NC-aloitusreikäporalla nopea alkuporaus lyhyen poraussyvyyden ansiosta.

Käyttö:

Kärkikulma 120° soveltuu seuraavan kierukkaporan ohjaukseen.

Ohje:

Käytä varsinaisen porauksen halkaisijan kierroslukua
(ei yleensä poran ulkohalkaisijalle).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin