{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 63–100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000408 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keskiöpora HSS/E A tasopinnalla 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 033 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 096 kappaletta varastossa
12,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
843 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Työkappaleen ⌀ | 63–100 | 63 − 100 | 63 − 100 | 63 − 100 |
Nimellis-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
varren ⌀ Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 |