{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 3,15 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 30–40 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111200 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000385 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keskiöpora HSS/E A tasopinnalla 3,15 mm
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 348 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 678 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 480 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Työkappaleen ⌀ | 30–40 | 30 − 40 | 30 − 40 | 30–40 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
tyyppi | A | A | A | A |
Tuotetyyppi | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat |