Umpinainen kuulosuojain Peltor™ WorkTunes™ Pro

Tuote nro.: 097788
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ WorkTunes™ Pro
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081556 LR6
Standardi EN 352-1; EN 352-8
SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
Käyttöaika 40 h
Paino 352 g
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097788
EAN / GTIN 4054596123298
Valmistajan numero 7100088416

Kuvaus

Malli:

Umpikuulonsuojaimet, joissa integroitu FM-radio. Sisäänrakennettu antenni, nopea digitaalinen asemanhaku ja 5 taajuuden tallennus takaavat joustavuuden ja helpon käytön. Painamalla käyttöpainikkeita ja Audio-Feedback-painiketta (taajuus) voidaan taajuus asettaa riisumatta kuulosuojainta. Näin kuulo pysyy koko ajan suojattuna. 3,5 mm:n liitännän avulla laite voidaan yhdistää MP3-soittimeen tai älypuhelimeen. Jakkiliittimen kautta voidaan kuunnella audiotiedostoja, mutta vain rajoitetusti puhelinta. Automaattinen poiskytkentä 4 tunnin jälkeen energian säästämiseksi. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Yhdistää kuulosuojaimen ja kuulokkeet.

Käyttö:

Meluisat teollisuusympäristöt.

Standardi:

EN 352-1; EN 352-8

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 AA-paristoa (alkalimangaani) 081556 LR6.

Ohje:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY220.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat