Umpinainen kuulosuojain uvex k-series K4

Tuote nro.: 097780 K4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 35 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097780 K4
EAN / GTIN 4031101639710
Valmistajan numero 2600004

Kuvaus

Malli:

Kuppikuulosuojain, helppotoiminen pituudensäätö parasta käyttöasentoa varten optimaaliseen suojaustehoon. Pehmustettu niskanauha ja kapseleiden pehmustettu pinta tekevät käytöstä mukavaa myös pitkäaikaisessa käytössä. Keveys ja pieni koko ovat kuppimallin erikoisominaisuuksia.
SNR = 35 dB (H = 38 dB; M = 33 dB; L = 24 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat uvex k-series -malleille nrolla 097781 koot K1 ja K2/K3/K4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat