Umpinainen kuulosuojain VeriShield 100 VS110F

Tuote nro.: 097762 VS110F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VeriShield 100
Valmistajamerkintä Verishield VS110F
SNR-arvo (vaimennusarvo) 27 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097762 VS110F
EAN / GTIN 7312550351031
Valmistajan numero 1035103

Kuvaus

Malli:

VeriShield 100 -sarjan kupusuojaimen etuja ovat sen sovittamismahdollisuudet jokaiseen päänkokoon ja kuvun leveä aukko. Pitkäikäiset kuvut vaativiin, pitkäaikaisiin töihin. Kevyt, pehmustettu pääsanka istuu hyvin. Korvakupujen kevyt Memory Foam -materiaali pysyy tiukassa sekä parantaa käyttömukavuutta ja vaimennusta.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Ohje:

Hygieniasarjat VeriShield 100 -sarjalle nrolla 097761.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat