Kemikaalisuojakäsinepari UltraNeo 450 7

Tuote nro.: 094770 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    11,25 € / pari
  • alkaen 10 pari
    9,37 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tyyppi A(ALMNST)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 50
Suojausluokka Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A(ALMNST)
Kemikaalinkestävyys LMNST
EN 388 2121X
Materiaali Neopreeni, lateksi
Rungon materiaali Neopreeni, lateksi
AQL 0,65
Pituus 410 mm
Paksuus 0,75 mm
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Vuorimateriaali Luonnonlateksi
Seinämän paksuus 0,75 mm
Normi/erikoistilaus EN 374
Läpäisyaika (asetoni 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) 30-40 min
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) 240–480 min
Läpäisyaika (etanoli 95 %) 240–480 min
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) >480 min
Läpäisyaika (metanoli 99 %) 120–240 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) >480 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 120–240 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094770 7
EAN / GTIN 3245424503172
Valmistajan numero 450 7

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
UltraNeo 450. Neopreenikäsine keskimääräisellä kemikaalisuojauksella. Luistamaton pintaprofiili mahdollista hyvän otteen yhdistettynä joustavuuteen ja sormituntumaan. Pitkä varret suojaavat kyynärvarsia.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.