Kemikaalisuojakäsineet AlphaTec® 58-735 7

Tuote nro.: 094761 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    21,76 € / pari
  • alkaen 12 pari
    18,14 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (AJKLMNOPT)
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 6
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (AJKLMNOPT)
Kemikaalinkestävyys AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 350 mm
Paksuus 1 mm
Väri musta / vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 42 g
Viiltosuojaluokka C
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Valmistajan numero 58-735/7

Kuvaus

Malli:

AlphaTec® 58-735. Käsineessä yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla suoja monia yleisesti käytössä olevia kemikaaleja vastaan ja luokan C viiltosuoja. Hyvä pito öljyisten tai märkien osien käsittelyyn. Hyvä käyttömukavuus hyvän sormien liikkuvuuden ansiosta.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.