Viilto- ja käsivarsisuoja Cut C 45 cm

Tuote nro.: 094596 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 004 kappaletta varastossa
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää
EN 388 3X4XC
Viiltosuojaluokka C
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali HPPE
Väri harmaa
Pituus 450 mm
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Sisältö 1
Tuotetyyppi Käsivarren viiltosuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094596 45
EAN / GTIN 4062406133009

Kuvaus

Malli:

HOLEX Cut C. Käsivarrensuojain, jolla on viiltosuojaustaso C. Työtehtäviin, joihin liittyy suuri viiltohaavojen vaara. Peukalonreikä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.