Viilto- ja käsivarsisuoja 11-250 kapea 40 cm

Tuote nro.: 094586 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
745 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Elintarvikesertifiointi
EN 388 2X42B
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Viiltosuojaluokka B
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali HPPE
Väri musta
Pituus 10 mm
Käyttöalue Allround
Paino 18,5 g
Sisältö 1
Tuotetyyppi Viiltosuojahiha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Valmistajan numero 11-250 - 16 - NARROW

Kuvaus

Malli:

INTERCEPT™ Cut Resistance -teknologialla varustettu viiltosuojaluokan B viilto- ja käsivarsisuoja ja pehmeä, viileä käyttötuntuma. Saumaton rakenne takaa hyvän istuvuuden. Voidaan käyttää erinomaisesti viiltosuojakäsineiden kanssa.
HyFlex® 11-250. Ilman peukalolovea.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.