Viilto- ja käsivarsisuoja Cut D 45 cm

Tuote nro.: 094585 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 418 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; tarrakiinnitys
EN 388 4X4XD
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Viiltosuojaluokka D
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali HPPE
Väri harmaa
Pituus 460 mm
Sisältö 2
Tuotetyyppi Käsivarren viiltosuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094585 45
EAN / GTIN 4062406275464

Kuvaus

Malli:

GARANT Cut D. -käsivarsisuojapari, jonka viiltosuojaustaso on D, työtehtäviin, joihin liittyy suuri viiltohaavojen vaara. Peukalonreikä. Käsivarsisuojaimen päässä oleva tarrakiinnitys antaa lisäturvallisuutta ja hyvän istuvuuden.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript