Käsinepari Tegera® 8805 Infinity 7

Tuote nro.: 094561 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    18,91 € / pari
  • alkaen 6 pari
    15,76 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Standardi: EN 407
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 6
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 18G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali Nailon, teräskuitu, hiilikuitu
Pinnoitus Nitriilivaahto / vesipohjainen PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta / harmaa / keltainen
Standardi EN 407
Käsineen koko 7
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094561 7
EAN / GTIN 7340118319339
Valmistajan numero TEGERA 8805 INFINITY GR.7

Kuvaus

Malli:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisesti muotoiltu viiltosuojakäsine. Neuletiheys 18 mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja hyvän sormituntuman. Laadukas vesipohjainen nitriili-PU-pinnoite huolehtii pitävästä otteesta. Vahvistettu peukalohanka. Kosketuslämmölle 100 °C:seen saakka. Voidaan käyttää kosketusnäyttöä käytettäessä. Käyttö sallittu elintarvikkeiden käsittelyyn. Käsine ei sisällä silikonia ja on testattu dermatologisesti.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.