{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 96 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton | |
Istuvuus | Hyvä | |
EN 388 | 4342B | |
Rungon materiaali | PEHD | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | harmaa / valkoinen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 7 | |
Paino | 25 g | |
Pituus | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 3 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
EN 388 lävistyslujuus | 3 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094465 7 | |
EAN / GTIN | 3245425791271 | |
Valmistajan numero | 579 7 |