Käsinepari Tegera® 883A 7

Tuote nro.: 094276 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 15G
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 7
Neulosteknologia 15G
Standardi EN 407
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094276 7
EAN / GTIN 7392626037311
Valmistajan numero 883A/7

Kuvaus

Malli:

Tegera® 883A. Nitriilivaahtopinnoitettu synteettinen käsine tarkkuutta vaativiin töihin. Erittäin hyvä istuvuus, erittäin hengittävä. Soveltuu myös kosteisiin ja hieman öljyisiin työympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.