Käsinepari MASTER PU 11

Tuote nro.: 094253 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 140 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master PU
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388 2111X
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri valkoinen
Käsineen koko 11
Neulosteknologia 18G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094253 11
EAN / GTIN 4067263830931

Kuvaus

Malli:

MASTER PU -asennuskäsine. Nailonpohjamateriaali yhdessä PU-pinnoitteen kanssa takaa erittäin kevyet ja joustavat käyttöominaisuudet – kuin toinen iho. Neuletiheys 18 tarjoaa lisäksi erinomaisen sormituntuman. Soveltuu kosketusnäytöille.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin