Käsinepari 6230 10

Tuote nro.: 094236 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 13G
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 13G
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Käyttö uudelleenkäytettävä
Istuvuus Hyvä
EN 388 3141X
Rungon materiaali Nailon/hiili
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri valkoinen / harmaa
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 10
Paino 14 g
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 1
EN 388 jatkorepäisylujuus 3
EN 388 lävistyslujuus 1
silikoniton ei
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi ESD-käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094236 10
EAN / GTIN 4059904093805
Valmistajan numero 6230/10

Kuvaus

Malli:

6230 asti. Antistaattinen käsine ESD-käyttökohteisiin. Soveltuu myös kosketusnäyttöjen käyttöön.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin