Sandaalit, mustat/siniset VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB 41

Tuote nro.: 092593 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali alumiini
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ominaisuudet Vario®-vaimennin
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 41
Tuotetyyppi Turvasandaalit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092593 41
EAN / GTIN 4044348643822
Valmistajan numero VD PRO 1000 VF XB 41

Kuvaus

Malli:

Sandaalit, joissa kaksinkertainen tarrakiinnitys ja suurikokoinen tuuletusosa.
Sarjan VARIO DYNAMICS® PRO turvakengät. VARIO Multiflex® -teknologia mahdollistaa kengän kevyen painon.
  • Pintamateriaali erittäin kevyttä mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • TPU Athletic ESD -ulkopohja.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

VF-sarja SECURA VARIO® -kantavaimennuksella ja kankaisella naulaanastumissuojalla.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Sisältää punaisen ja vihreän vaimennuselementin
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin