Ammattilaistason rengassivellin laadukkaaseen maalaukseen 20 mm

Tuote nro.: 087001 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,07 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    3,39 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 054 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sivellinkoko 2
Tuumamitta 3/4 tuuma
20 mm
Harjasosan pituus 57 mm
Harjan materiaali musta kiinanharjas
Varren materiaali Maalaamaton kovapuuvarsi
kampahahtuva 90 %
Etunauha Kaksinkertainen lankanauha
Käyttöalue työstössä laadukkaaseen maalaukseen
Tuotetyyppi Rengassivellin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087001 20
EAN / GTIN 4013307310006

Kuvaus

Malli:

Natural Mix -rengassivellin, musta. Kaksinkertainen lankanauha, kupera sivellinpää ja maalaamaton kovapuuvarsi. Siveltimen hyvä ohjaus mahdollista, sopii erinomaisesti seinärajojen sekä ovien ja ikkunoiden maalaamiseen. Myös ohut- ja paksukerroksisiin lakkauksiin.