Vaihto-hydrauliletku HHC 1 m

Tuote nro.: 086080 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 m
Tuotetyyppi Hydrauliset lisätarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086080 1
EAN / GTIN 4025092155687
Valmistajan numero HHC-10

Kuvaus

Malli:

Mukana kytkentäpistoke nro 086085 koko M1 (sylinterin puoli) ja ruuvikierre 3/8-NPT (pumpun puoli). Ulko-⌀ 14 mm; sisä-⌀ 6,3 mm (nimellishalkaisija); murtumispaine 2800 bar; minimitaivutussäde R = 100 mm.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.