Numeromeistisarja, 10 osaa Dotstress 0 − 9 3 mm

Tuote nro.: 085425 3
Aseta hinta 10 kpl (4,21 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 63,5 mm
Varren paksuus 6,35
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085425 3
EAN / GTIN 5022044018297
Valmistajan numero PPDS10030

Kuvaus

Malli:

Lowstress Dotstress -käsileimasin pyöristetyin kaiverruksin, jolloin materiaalin pintaan kohdistuu leimattaessa pienempi rasitus.
Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorrutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.
Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.
Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden lujuus on enintään 1200 N/mm2.

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.
Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Ohje:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat