Yleiskäyttöinen putkilokynäsarja valkoinen, punainen, keltainen 3 osaa

Tuote nro.: 085185
Aseta hinta 3 kpl (8,55 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri valkoinen; pun.; keltainen
suurin piirtovoima 3 mm
lämmönkestävyys enintään 200 °C
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä kyllä
Sisältö 50 ml
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085185
EAN / GTIN 2050002046535

Kuvaus

Malli:

Maalikynä 3 mm:n teräskuulakärjellä. Sakea maali. Lämmönkestävä 200 °C:seen asti.

Käyttö:

Merkintään kaikille pinnoille (märkä, hilseilevä, epätasainen, ruosteinen, öljyinen, kuuma, . . ). UV-säteilyn- ja vedenkestävä.

Toimituksen sisältö:

Yksi putkilokynä kutakin väriä nro 085351, valkoinen/punainen/keltainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat