Letkujärjestelmä 1/2 tuumaa MODUL

Tuote nro.: 084420 MODUL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
647 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084420 MODUL
EAN / GTIN 4037728310018
Valmistajan numero 231000

Kuvaus

Malli:

Muoviletkujärjestelmä jäähdytysvoiteluaineelle ja ilmalle. Käyttöpaine enint. n. 6 baaria, puristuskiinnikkeellä koko CLAMP enint. 60 baaria.
  • Soveltuu lähes kaikkiin yleisiin järjestelmiin ilman sovitinta.
  • Modulaarinen pistokejärjestelmä, yhdisteltävissä yksilöllisesti asennuspihtejä käytettäessä.
  • Läpivirtausmäärä: n. 28 litraa/min. (1/2 tuumaa), suurin ulko-⌀ 26 mm.

Toimituksen sisältö:

2 letkumoduulia, kukin 15 cm(2×5erillisosaa = 30 cm)

Ohje:

3/8 tuuman malli saatavana tilauksesta.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin