Kiinnitinnauha DUAL-LOCK™ SJ354

Tuote nro.: 083692 SJ354
(15,23 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SJ354
Teippityyppi Tarranauha
Liimamassa Synteettinen kumi
Lukumäärä uudelleensuljettavuus 1 000
lämmönkestävyys enintään −30 °C - 70 °C
Käyttöalue Sisätilat
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 °C
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri musta
Pituus 2,5 m
Leveys 25 mm
Paksuus 5,7 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Valmistajan numero 7100123339

Kuvaus

Malli:

Irrotettava 3M™-kiinnitysjärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille kiinnitysmenetelmille, kuten ruuveille, niiteille, nauloille tai liittimille.
DUAL-LOCKhyvään vetolujuuteen, kevyeeseen ja nopeaan avaamiseen yksinkertaisella vetäisyliikkeellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript