Pakkausteippi Sarjassa 6 osaa BEIGE

Tuote nro.: 083672 BEIGE
Aseta hinta 6 kpl (0,08 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
916 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 4120
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,2 N/mm
Venymiskyky 75 %
Vetolujuus 4,3 N/mm
Erityisominaisuus tekstitettävä; hiljainen rullaus; käsinkatkaistava
Käyttö Pakkaaminen
lämmönkestävyys enintään 80 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri beige
Pituus 66 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,05 mm
Teippien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Valmistajan numero 04120-00042-00

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen pakkausteippiä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa käsikatkojissa, pyörii hiljaa.
tesapack® 4120 on laadukas PVC-teippi luonnonkumiliimalla.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat