Paperipeiteteippisarja 25X50

Tuote nro.: 083645 25X50
Aseta hinta 12 kpl (0,06 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
608 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä tesakrepp® 4329
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Paperi
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,28 N/mm
Venymiskyky 10 %
Vetolujuus 0,33 N/mm
Erityisominaisuus käsin katkaistava; pulpperoituva; kirjoitettava
Käyttö Peitetyöt
lämmönkestävyys enintään 70 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri kellertävä
Pituus 50 m
Leveys 25 mm
Paksuus 0,13 mm
Teippien lukumäärä 12
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Valmistajan numero 04329-00002-01

Kuvaus

Malli:

tesakrepp® 4329 on vähäisesti krepattu ohut ja joustava paperinen maalarinteippi, hyvä märkälujuus ja hyvä maalin ja täyteaineiden kesto. Lisäksi se sopii myös yleisiin peite- ja maalaustöihin, joissa lämpökuormitus on korkeintaan 70 °C.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjän varastointiohjeita.